Beli elbow pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INSULTAB Heat Shrink Cable Sleeve All Purpose (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp479.900

    INSULTAB Heat Shrink Cable Sleeve All Purpose (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    This PVDF heat shrink tubing is transparent to allow see-through inspection and identification of wire and components. It also resists abrasion, chemicals, and heat, so it can be used in automotive and electrical applications. It covers wires, solder joints, terminals, and connections and shrinks with heat to provide strain relief and protect them. It can be cut to size with scissors.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121711
    • Adhesive Lined: No
    • Shrink Ratio: 2:1
    • Tubing Wall Type: Thin Wall
  2. Riser Elbow 45° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp7.900

    Riser Elbow 45° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  3. Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  4. PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    Mulai

    Rp45.900

    PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    atribut:
    • Material: WPB-S
  5. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  6. METALFAR Socket Weld Flange 316/L RF 900/1500# S160 1" MFF
    Mulai

    Rp1.899.900

    METALFAR Socket Weld Flange 316/L RF 900/1500# S160 1" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 1
    • Class: 500#
  7. KASUGA Push Button Power Switch (Saklar Tekan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    KASUGA Push Button Power Switch (Saklar Tekan)
    Deskripsi:
    An iron case, and used by attaching to an indoor machine type or wall.Electric Appliance Safety Law Compliant Product.
  8. TSP Screw Fitting Vlok Ring Galvanized
    Mulai

    Rp9.900

    TSP Screw Fitting Vlok Ring Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  9. Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp11.900

    Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  10. G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    Mulai

    Rp9.900

    G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    atribut:
    • Material: Iron
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. VINYLGUARD Heat Shrink Cable Sleeve All Purpose (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp929.900

    VINYLGUARD Heat Shrink Cable Sleeve All Purpose (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    Chemical-resistant PVC heat shrink tubing can withstand chemicals, oils, fungus, and moisture, so it can be used across automotive, electronic, electrical, and mechanical applications. It has a thicker wall than standard heat shrink tubing, making it stronger. It typically covers PVC jacketed wire and cable and electrical components and shrinks with heat to insulate, bundle, and protect them.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121711
    • Adhesive Lined: No
    • Dielectric Strength (V): 600
    • Flame retardant: No
    • Material: PVC
    • Maximum Temperature Rating (°F): 221
    • Minimum Shrink Temperature (°F): 212
    • Minimum Temperature Rating (°F): -4
    • Shrink Ratio: 2:1
    • Shrink Tubing Properties: UV Light Resistant
    • Standards: RoHS
    • Temperature Range (°F): -4 to 221
    • Tubing Wall Type: Thin Wall
  13. Riser Tee SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Pipa T)
    Mulai

    Rp34.900

    Riser Tee SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Pipa T)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  14. G Iron Pipe Fittings Sock
    Mulai

    Rp8.900

    G Iron Pipe Fittings Sock
    atribut:
    • Material: Iron
  15. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  16. TSP Iron Pipe Fittings Nipple (Nipel Reduksi Besi)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga elbow pipa Terbaru October 2026
TSP Iron Pipe Fittings Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Besi)Rp11.900
INSULTAB Heat Shrink Cable Sleeve All Purpose (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp479.900
Riser Elbow 45° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)Rp7.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC ElbowRp1.900
PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFFRp45.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
METALFAR Socket Weld Flange 316/L RF 900/1500# S160 1" MFFRp1.899.900
KASUGA Push Button Power Switch (Saklar Tekan)Rp369.900
TSP Screw Fitting Vlok Ring GalvanizedRp9.900
Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)Rp11.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait